Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Abpusēja līmlenta Multitack

Abpusēja līmlente Multi Tack
DIVP.ARMĒTA LĪML.50°C-CAURSP-L10M

Izstr. nr. 0894909010

EAN 4056807696256

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Abpusēja līmlenta Multitack

Izstr. nr. 0894909010

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Abpusēja līmlenta ar labu adhēzijas stiprību un iekšējo izturību

Karstumizturība līdz 75 °C



Īpaši liela un noturīga stiprība


  • Izcila pielipšanas stiprība un īpaši spēcīga gala līpamība

  • Izcila iekšējā izturība paaugstinātā temperatūrā

  • Var noplēst ar roku

  • Īpaši piemērota lielai slodzei uz gludas un raupjas virsmas


Tekošā metra izturība līdz:


  • 8 kg (25 mm platumam);

  • 6 kg (19 mm platumam);

  • 4 kg (12 mm platumam).


Piemērota dažādām virsmām


  • Ideāli piemērota dažādām pamatnēm, tostarp materiāliem ar mazu virsmas enerģiju

  • Der metālam, plastmasai, polietilēnam, polipropilēnam, kokam, stiklam, akmenim/betonam
Piezīme

Ideāla izmantošanas temperatūra ir apmēram no +15 °C līdz 30 °C. Jāglabā temperatūrā no +10 °C līdz +30 °C. Maksimālā termoizturība ir +75 °C. Pirms līmlentas Multitack izmantošanas, lūdzu, iepazīstieties ar mūsu izmantošanas norādījumiem, kas ir iekļauti visos Multitack iepakojumos.

Izmantošanas joma

Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktie testi un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Lielā izmantošanas veidu skaita, glabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā. Mēs garantējam savu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Pielīmējama pie gandrīz visām virsmām, piemēram, ABS, PET, PE, PP, PVC, koka, metāla, keramiskajām flīzēm, stikla, ar pulverkrāsu pārklātām, raupjām un porainām virsmām. Paredzēta lietošanai telpās. Katram kilogramam slodzes nepieciešami vismaz 25 cm² līmējošās virsmas. Ļauj ātri un viegli uzstādīt pamatnes, nosaukuma plāksnes, āķus, pastkastītes, paneļu materiālus, flīzes, LED profilus un citus priekšmetus. Der dekoratīviem ornamentiem un rāmjiem no poliuretāna un polistirola putām. Ideāli piemērota dūmu detektoru uzstādīšanai. Metālapstrādei/inženiertīkliem: ļauj pielīmēt kabeļu kanālus, piestiprināt zīmes, stikla elementus, rokturus utt. Sanitārajām vajadzībām: der dekoratīviem elementiem, dozējošām sistēmām utt.

Instrukcijas

Pirms produkta izmantošanas virsmas jānotīra, jāpadara sausas un uz tām nedrīkst būt putekļi, smērvielas, eļļas un citi netīrumi.

Līpoša pamatne

Sintētisks dabiskais kaučuks

Pamatmateriāls

Poliestera audums

Krāsa

Caurspīdīgs

Veltņa platums

19 mm

Veltņa garums

10 m

Biezums

0,80 mm

Min./maks. apstrādes temperatūra

10 to 30 °C

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-30 to 50 °C

Maks. īstermiņa izturība pret temperatūras svārstībām

75 °C

Izturība pret ultravioleto starojumu

Mitrumizturība

Līpspēja pie 25 mm

55 N

Vaļējās malas līpspēja (uz vienības garumu)

55 N/mm

Pārklātās malas līpspēja (uz vienības garumu)

40 N/mm

Var lietot ar šādiem materiāliem

Metāla plāksnes, PE, Koksne, PP, Stikls (ar iepriekšējiem testiem), Betons

Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma/nosacījumi

24 Month / no 15°C līdz 30°C

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija