Aizsargapavi EcoFresh S1PL
Aizsargapavi S1PL Ecofresh
DARBA APAVI ECOFRESH 45 PELĒKI S1PL
Izstr. nr. M416173045
EAN 4251761436287
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Pirmie aizsargapavi, kas izgatavoti no 70 % pārstrādātiem materiāliem. Zeķu dizaina oderes materiāls nodrošina optimālu ventilāciju.
- Virspuse izgatavota no 100 % pārstrādātām PET šķiedrām
- Auduma odere, aktivētās ogles starpzole ir izgatavota no pārstrādāta materiāla
- Plastmasas pirkstu aizsargs, MODYFLEX necaudurama vidējā zole ir izgatavota no daļēji pārstrādāta PET PL
- PU ārējā zole SR, komforta platums 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, nesatur metālu, ražots Eiropā, EN ISO 20345:2022
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Krāsa | Pelēks, Dzeltens |
Izmērs | 45 |
Slieces augšdaļas materiāls | 100% recycled polyester yarn |
Drošības kategorija | S1PL |
Standarti | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Citi standarti | SR, FO, DGUV 112-191 |
Pēdas platums | 11 (standarta platuma drošības apavi) |
Purngala aizsarga materiāls | Plastmasa |
Apavu izmērs (ES) | 45 |