Aizsargapavi S3S Cruise LOW BOA ESD
SHOES CRUISE LOW BOA ESD S3S BLACK 40
Izstr. nr. M418246040
EAN 4255833755795
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Water-repellent S3S low-cut shoe offering high comfort. The BOA® Fit System ensures a secure hold and precise, individual adjustment.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Krāsa | Melns |
Izmērs | 40 |
Slieces augšdaļas materiāls | Mikrošķiedra |
Standarti | ISO 20345:2022, EN 20345 |
ISO | 20345:2022 |
Pēdas platums | 11 (standarta platuma drošības apavi) |
Purngala aizsarga materiāls | Stikla šķiedra |
Apavu izmērs (ES) | 40 |
Apavu izmērs (AK) | 7 |
Apavu izmērs (ASV) | 8 |