Aizsargcimds TIGERFLEX® PLUS ECOLINE
Aizsargcimds TIGERFLEX PLUS ECOLINE
CIMDI TIGERFLEX PLUS ECOLINE 8 AR NIT.P
TIGERFLEX




Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Mīksts bezvīļu pa apli adīts pamatmateriāla audums, kas viegli pieglaužas ādai un cieši pieguļ
- Elpojošs TIGERFLEX pārklājums no nitrila putām
- Elastīga adīta manšete
Lielisks satvēriens un laba mehāniskā izturība, ko nodrošina īpašs TIGERFLEX pārklājums
Pamatmateriāls izgatavots no apm. 88% pārstrādātām PET pudelēm
Videi draudzīgs, 100% plastmasu nesaturošs iepakojums
Datu lapas(X)
Viegliem un vidēji smagiem darbiem, kam nepieciešams labs satvēriens un augsta elastības pakāpe
- Universāli cimdi jebkuram darbam kvalificētos arodos un nozarēs
- Ideāli piemēroti uzstādīšanas darbiem un darbam darbnīcā, mehāniskajiem un virsbūves darbiem
- Kravu nosūtīšanas, transportēšanas un uzglabāšanas darbiem
- Darbam ar rokas darbarīkiem un iekārtām
Izmērs | 8 |
Mērinstruments | 15 |
Lainera materiāls | Pārstrādāts poliesters/elastāns |
Pārklājuma materiāls | Nitrila putas ar TIGERFLEX® rakstu |
Standarti | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Kategorija | II |