Āķskrūve, liekta Ar metrisku vītni, cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
Cinkots tērauds, metriskā vītne
GRIEST-ĀKIS- M6 X 60
Izstr. nr. 023476 60
EAN 4053479879949
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
Nominālais diametrs (d1) | 6 mm |
Garums (l1) | 60 mm |
Āķa iekšējais diametrs (d2) | 18 mm |
Vītnes garums (metriska vītne) (l2) | 30 mm |
Kāta diametrs | 5,2 mm |
Augstums | 18 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Maks. kravnesība | 25 kg |