Akumulatora urbjmašīna-skrūvgriezis BS 12-A Multi
SCRDRIV-CORDL-WO.BTRY-(BS12-A MULTI)-BOX
Izstr. nr. 5700131000
EAN 4062856999422
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Plašs pielietojuma spektrs, pateicoties 10 mm automātiskās fiksācijas ātras darbības urbjpatronas
- Leņķveida uzgaļi ir regulējami 16 virzienos (360°) un tos var kombinēt ar citiem uzgaļiem, tos nenoņemot
- Leņķa uzgaļi ir regulējami 16 virzienos (360°) un aprīkoti ar fiksējošu 1/4 collas universālo uzgaļu turētāju, kas paredzēts visiem standarta urbju un skrūvgriežu uzgaļiem (E6+C6)
- Universāls uzgaļu turētājs ar 1/4 collas universālo uzgaļu turētāju, kuru var fiksēt un kurš ir piemērots visiem standarta urbju un skrūvgriežu uzgaļiem (E6+C6)
- Darbs bez noguruma, pateicoties vieglajai un kompaktajai konstrukcijai
- Var izmantot ar visām 10,8 V un 12 V ierīcēm ar akumulatora sistēmu.
Versija ar lādējamu akumulatoru tiek piegādāta pārnēsāšanas somā.
Datu lapas(X)
Nominālais spriegums | 12 V/DC |
Min./maks. brīvgaitas apgriezienu skaits 1./2. pārnesumā | 0-400 / 0-1300 U/min(rpm) |
Maks. griezes moments cietā/mīkstā materiālā | 30 / 15 Nm |
Min./maks. urbjpatronas soļa platums | 6,3-6,3 mm |
Uzlādējamu akumulatoru/akumulatoru skaits | 0 Stck(pcs) |
Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda | 0 Ah |
Maks. urbuma diametrs tēraudā | 10 mm |
Maks. urbuma diametrs kokā | 19 mm |
Garums | 143 mm |
Augstums | 178 mm |
Mašīnas svars ar uzlādējamu akumulatoru | 0,8 kg |
QCKDRLCHUK-(F.BS12-A-MULTI)-SB10
BIT-ATTCH-(F.BS12-A-MULTI)-BV1/4
ANGLATTCH-(F.BS12-A-MULTI)
ECATTCH-(F.BS12-A-MULTI)-EV1/4
Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai
Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)
2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)
3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.
Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!