Alumīnija oksīda cirkonija vulkanizētas šķiedras disks “Topsize”
Cirkonija korunda vulkanizēts šķiedru disks Topsize
SMILŠPAPĪRS-ZC-G24-D125X22MM
Izstr. nr. 0580512524
EAN 4024835970068
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
22 mm caurums ar krustveida rievu
Nesējmateriāls izgatavots no vulkanizētām šķiedrām
- 16.–50. grauda izmērs 0,8 mm
- 60.–120. grauda izmērs 0,6 mm
Elektrostatiskā dispersija
Vienmērīgs noņemšanas ātrums
Topsize pārklājums (specializēts alumīnija oksīda cirkonijs ar dzesējošām slīpēšanas pildvielām). Ļoti elastīgs, sintētisku sveķu savienojums.
- Agresīva slīpēšanas veiktspēja
- Vēsā slīpēšana neietekmējot virsmas spīdumu
- Ilgs kalpošanas laiks
- Zems trokšņu līmenis
- Slīpēšanas grauda pašasināšanās
Vispārējas darba un drošības instrukcijas
- Lietojiet šķiedru diskus tikai ar tam paredzētām, nebojātiem atbalsta paliktņiem.
- Šķiedru diska diametrs nedrīkst pārsniegt atbalsta plāksnes diametru vairāk par 15 mm.
- Neslīpēt ar diska malu
- Vienmēr valkājiet atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus, piemēram, aizsargbrilles, cimdus, ausu aizsargus u.c.
- Sargāt no tiešiem saules stariem un neuzglabāt karstuma avotu tuvumā. Neuzglabāt mitrā vietā vai uz grīdas.
- Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā 18–22°C temperatūrā vietā ar 45–60% relatīvo gaisa mitrumu.
Datu lapas(X)
Lietošanai ar rokas vadības pneimatiskajām vai elektriskajām leņķa slīpmašīnām ar apļveida ātrumu līdz 80 m/s kopā ar atbalsta plāksni.
Plakanu vai izliektu detaļu malu un virsmu slīpēšana.
- 16.–40. grauda izmērs Metināšanas šuvju, punktmetināšanas punktu, šuvju lodēšanas utt. izlīdzināšana. Ar atskabargu noņemšanu no loksnēm, lējumiem un kaltām metāla detaļām saistīti darbi. Lējuma šuvju slīpēšanai
- 40.–80. grauda izmērs Metināmo šuvju izlīdzināšana, lūzuma malu apstrādei un metāla lokšņu un citu atklātu metāla virsmu slīpēšanai.
- 40.–120. grauda izmērs Rūsas un veco krāsu slāņu noņemšanai, smalkai slīpēšanai automašīnu remontdarbu laikā
Apstrādājamie materiāli
Pret koroziju izturīgs un augstas karstumizturības tērauds (nerūsējošais tērauds), oglekļa tērauds, kalts tērauds, krāsainie metāli, hroma un niķeļa sakausējumi un pelēkais čuguns
Diametrs (Ø) | 125 mm |
Urbuma diametrs | 22,23 mm |
Režģa izmērs | 24 |
Abrazīvās vielas materiāls | Cirkonija korunds |
Diska krāsa | Tirkīzzils |
Līpoša pamatne | Pilnībā sintētiski sveķi |