Amo® III 7.5 1. tipa loga rāmja skrūve, iegremdēta frēzētājgalva
Amo III 1. tipa dzelt. cinkota tērauda skrūve, AW 30
SKRŪVE-GG-AMOIII-AW30-(A2L)-7,5X152
Izstr. nr. 0234130152
EAN 4011231286770
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Stingra fiksācija, noņemams stiprinājums bez izplešanās spiediena
- Slodzi nesošās īpašības tiek saglabātas pat ar termisko slodzi
- Pārbaudītais ugunsizturības ilgums: 120 minūtes
- Laika ietaupījums - nav vajadzīgs stiprinājums (enkurs)
- Īss uzstādīšanas laiks, jo ievietošanai nav vajadzīgi darbarīki
- AW savienojums ilgākam uzgaļa ekspluatācijas laikam, uzlabota enerģijas pārvade, bez izstumšanas spēka
- Tūlītēja slodzes izturība - pēc ievietošanas nav jāgaida
Ir svarīgi pārbaudīt, vai sastāvdaļas ir pareizi uzstādītas konkrētajiem būves apstākļiem (piemēram, logu ietvara svars, virsmas īpašības). Avāriju drošu stiklojumu, kā noteikts Vācijas tehniskajos noteikumos par neplīstošu stiklojumu (TRAV) vai standarta DIN 18008-4 prasībās, drīkst piestiprināt tikai ar AMO III skrūvi, ja pirms uzstādīšanas sākšanas ir saņemts atbilstošs individuāls apstiprinājums.
Salāgojiet logu rāmjus, izmantojot salāgojuma skavas vai piesūknējamu polsteri (AMO Bag)
Skrūves garums = rāmja platums + attālums + ieskrūvēšanas dziļums (skatiet arī šo: 55.2 AMO III 11,5 mm)
Ugunsdrošības pārbaudes ziņojums Nr. 3174/0649-2, datēts ar 2000. gada 12. janvāri
Institūta ift Rosenheim Institute veikta piemērotības pārbaude ūdensnecaurlaidīgu logu nostiprināšanai saskaņā ar ift Direktīvu FE-07/1. Pārbaudes ziņojums Nr. 202 31790, datēts ar 2006. gada 17. maiju
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
- Koka, plastmasas un alumīnija logu rāmju uzstādīšana bez spriegojuma
- Rāmju savienošana
- Neliela iespiešanās koka un plastmasas profilos
Logu un ārdurvju uzstādīšanas darbu plānošanas un veikšanas pamatnostādnes
Izstr. Nr. 5995000000:
Stiprinājumam ir droši jāpārnes uz konstrukciju un pamatni visi parastie spēki, kas ietekmē logu. Tāpēc kopējā slodze jāaprēķina, iekļaujot, piemēram, logu slodzi, vēja slodzi un darba slodzi (skatiet standarta DIN 1055 prasības). Patlaban spēkā esošie būvniecības noteikumi paredz, ka ēkas un to sastāvdaļas jāplāno tā, lai tās neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību vai sabiedrības drošību. Arī logu nostiprināšanai jāatbilst šiem kritērijiem.
Logu sienas saskaņā ar iepriekšējo standartu DIN 18056 vai elementi, kuru virsma ir lielāka par 9 m2, un pret negadījumiem drošs stiklojums, kā noteikts Vācijas tehniskajos noteikumos par neplīstošu stiklojumu (TRAV) vai standarta DIN 18008-4 prasībās.
Standarta DIN 18056 prasības, ko piemēro logu sienām ar minimālo virsmas laukumu 9 m2 un minimālo īsākā sāna garumu 2 m. Šāda veida darbos būtu jāizmanto stiprinājumi ar vispārēju būvatļauju vai Eiropas tehnisko apstiprinājumu, vai ar individuālu apstiprinājumu. Tāpat ir jāizmanto tikai stiprinājumi ar vispārēju būvatļauju vai Eiropas tehnisko apstiprinājumu, vai ar individuālu apstiprinājumu, lai nostiprinātu avāriju drošu stiklojumu, kā noteikts Vācijas tehniskajos noteikumos par neplīstošu stiklojumu (TRAV) vai standarta DIN 18008-4 prasībās.
![]() | |
Garums (l) | 152 mm |
Vītnes diametrs (d) | 7,5 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Dzeltens, cinkots |
Galvas veids | Gremdgalva, griezējgals |
Galvas diametrs (d(h/k)) | 12,0 mm |
Iekšējā piedziņa | AW30 |