Amo® III 7.5 2. tipa loga rāmja skrūve Cilindra galva 8,0 mm
Amo III 2. tipa cinkota tērauda skrūve, AW 30
SKRŪVE-AMO-III-RW30-(A2K)-7,5X72
Izstr. nr. 023483072
EAN 4038898142232
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Īsi montāžas laiki, nav nepieciešami dībeļi vai montāžas instruments
- AW savienojums ilgākam uzgaļa ekspluatācijas laikam, uzlabota jaudas pārvade
- Montāža caurspiežot
- Augsta slodzes noturība stingra stiprinājuma dēļ
- Uzstādot gandrīz nemaz nav izplešanās spēku
- Logu montāžu var veikt bez sānu gultņiem un starplikas blokiem (atkarībā no uzstādīšanas apstākļiem, apstipriniet ar ift montāžas instrumentu)
- Stingra fiksācija, noņemams stiprinājums bez izplešanās spiediena
- Slodzi nesošās īpašības tiek saglabātas pat ar termisko slodzi
- Pārbaudītais ugunsizturības ilgums: 120 minūtes
Ugunsdrošības pārbaudes ziņojums nr. 3174/0649-2, datēts ar 2000. gada 12. janvāri betonam
Institūta ift Rosenheim Institute veikta piemērotības pārbaude ūdensnecaurlaidīgu logu nostiprināšanai saskaņā ar ift direktīvu FE-07/1.
Pārbaudes ziņojums Nr. 202 31790, datēts ar 2006. gada 17. maiju
Komponentu pārbaude ar rāmja skrūvēm, lai piestiprinātu stiklotas plastmasas durvis (logu ietvara svars 72,5 kg) pie konstrukcijas bez sānu atbalstiem vai mūra silikātķieģeļiem.
Pārbaudes veiktas bez sānu atbalsta un starplikas blokiem, ift Rosenheim: Pārbaudes ziņojums 105 34261, datēts ar 2007. gada 21. novembri
Komponentu pārbaude ar rāmja skrūvēm, lai piestiprinātu stiklotas plastmasas durvis (logu ietvara svars 70 kg) pie konstrukcijas bez sānu atbalstiem vai mūra silikātķieģeļiem.
Pārbaude veikta bez sānu atbalstiem vai starplikas blokiem.
ift Rosenheim: Pārbaudes ziņojums 105 35697, datēts ar 2008. gada 31. martu
Komponentu pārbaude ar rāmja skrūvēm, lai piestiprinātu stiklotas plastmasas durvis (logu ietvara svars 70 kg, skrūvju savienojums profilā bez tērauda pastiprinājuma) pie konstrukcijas bez sānu atbalstiem vai mūra silikātķieģeļiem.
Pārbaude veikta bez sānu atbalstiem vai starplikas blokiem.
ift Rosenheim: Pārbaudes ziņojums 105 43036, datēts ar 2010. gada 21. oktobri
Ir svarīgi pārbaudīt, vai sastāvdaļas ir pareizi uzstādītas konkrētajiem būves apstākļiem (piemēram, logu ietvara svars, virsmas īpašības, caurumu raksts ķieģelī).
Ņemiet vērā pašreizējās logu un ārdurvju uzstādīšanas darbu plānošanas un veikšanas pamatnostādnes (izstr. nr. 5995 000 000). Lai nodrošinātu pret kritieniem drošu logu montāžu saskaņā ar piemērojamām vadlīnijām un noteikumiem, jāizmanto apstiprinātas stiprinājumu sistēmas (piemēram, logu montāžas kronšteins W-ABZ), vai arī katram atsevišķam gadījumam ir nepieciešams apstiprinājums.
Noderīga informācija.
- Salāgojiet logu rāmjus, izmantojot salāgojuma skavas vai piesūknējamu polsteri Amo® Bag.
- Skrūves garums = rāmja platums + atstatums + vītnes saķeres garums
Ugunsdrošības pārbaudes ziņojums nr. 3174/0649-2, datēts ar 2000. gada 12. janvāri betonam
Institūta ift Rosenheim Institute veikta piemērotības pārbaude ūdensnecaurlaidīgu logu nostiprināšanai saskaņā ar ift direktīvu FE-07/1.
Pārbaudes ziņojums Nr. 202 31790, datēts ar 2006. gada 17. maiju
Komponentu pārbaude ar rāmja skrūvēm, lai piestiprinātu stiklotas plastmasas durvis (logu ietvara svars 72,5 kg) pie konstrukcijas bez sānu atbalstiem vai mūra silikātķieģeļiem.
Pārbaudes veiktas bez sānu atbalsta un starplikas blokiem, ift Rosenheim: Pārbaudes ziņojums 105 34261, datēts ar 2007. gada 21. novembri
Komponentu pārbaude ar rāmja skrūvēm, lai piestiprinātu stiklotas plastmasas durvis (logu ietvara svars 70 kg) pie konstrukcijas bez sānu atbalstiem vai mūra silikātķieģeļiem.
Pārbaude veikta bez sānu atbalstiem vai starplikas blokiem.
ift Rosenheim: Pārbaudes ziņojums 105 35697, datēts ar 2008. gada 31. martu
Komponentu pārbaude ar rāmja skrūvēm, lai piestiprinātu stiklotas plastmasas durvis (logu ietvara svars 70 kg, skrūvju savienojums profilā bez tērauda pastiprinājuma) pie konstrukcijas bez sānu atbalstiem vai mūra silikātķieģeļiem.
Pārbaude veikta bez sānu atbalstiem vai starplikas blokiem.
ift Rosenheim: Pārbaudes ziņojums 105 43036, datēts ar 2010. gada 21. oktobri
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
- Koka, plastmasas un alumīnija logu rāmju starplikas uzstādīšana bez spriegojuma
- Rāmju savienošana
- Logu montāžas kronšteinu, logu skavu, grozāmu enkuru un iesitamu kājiņu (3. tipa īsā versija) montāža
Logu un ārdurvju uzstādīšanas darbu plānošanas un veikšanas pamatnostādnes, 2020. gada izdevums
Izstr. nr. 5995000000:
Stiprinājumam ir droši jāpārnes uz konstrukciju un pamatni visi parastie spēki, kas ietekmē logu. Tāpēc kopējā slodze jāaprēķina, iekļaujot, piemēram, logu slodzi, vēja slodzi un darba slodzi (skatiet standarta DIN 1055 prasības). Pašreiz spēkā esošie būvniecības noteikumi nosaka, ka ēkas un to sastāvdaļas jāplāno tā, lai tās neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību vai sabiedrības drošību. Arī logu nostiprināšanai jāatbilst šiem kritērijiem.
Nostiprinot logu sienas (saskaņā ar iepriekšējo DIN 18056 standartu) vai elementus ar virsmas laukumu, kas pārsniedz 9 m2, un pret kritieniem izturīgu stiklojumu, kā norādīts Vācijas tehniskajos noteikumos par neplīstošu stiklojumu (TRAV) vai DIN 18008-4 standarta prasībās, jāievēro tālāk minētie nosacījumi
Standarta DIN 18056 prasības, ko piemēro logu sienām ar minimālo virsmas laukumu 9 m² un minimālo īsākā sāna garumu 2 m. Šāda veida darbos būtu jāizmanto enkuri ar vispārēju vai Eiropas tehnisko apstiprinājumu, vai ar individuālu apstiprinājumu. Tāpat ir jāizmanto tikai enkuri ar vispārēju būvatļauju vai Eiropas tehnisko apstiprinājumu, vai ar individuālu apstiprinājumu, lai nostiprinātu pret kritieniem drošu stiklojumu, kā noteikts Vācijas tehniskajos noteikumos par neplīstošu stiklojumu (TRAV) vai standarta DIN 18008-4 prasībās.
![]() | |
Garums (l) | 72 mm |
Vītnes diametrs (d) | 7,5 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Galvas veids | Cilindra galva |
Galvas diametrs (d(h/k)) | 8,0 mm |
Iekšējā piedziņa | RW30 |
Vītnes veids | Dībeļa skrūves vītne |
Gala veids | Uzgalis |
Vītnes garums (koka izstrādājuma vītne) | 67 mm |
Veiktspējas dati | |||||
Enkura tips | 1. tips | 2. tips | 3. tips | ||
Ugunsizturības novērtējums Betona spiedes izturība vismaz C20/25 un ne vairāk kā C50/60 | Centrālā spriegojuma slodze | F30 [kN] | 0,80 | - | 0,80 |
F60 [kN] | 0,55 | - | 0,55 | ||
F90 [kN] | 0,45 | - | 0,45 | ||
F120 [kN] | 0,40 | - | 0,40 | ||
Šķērsspēks vai diagonālais stiepes spēks līdz 30° | F30 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
F60 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
F90 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
F120 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||