Amo® III 7.5 3. tipa loga rāmja skrūve Pusapaļa galva
Amo III 3. tipa cinkota tērauda skrūve, AW 30
KOKSKRŪVE-PUSAPG-RW30-(A2K)-7,5X102
Izstr. nr. 0234930102
EAN 4038898142829
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Stingra fiksācija, noņemams stiprinājums bez izplešanās spiediena
- Slodzi nesošās īpašības tiek saglabātas pat ar termisko slodzi
- Pārbaudītais ugunsizturības ilgums: 120 minūtes
- Laika ietaupījums - nav vajadzīgs stiprinājums (enkurs)
- Īss uzstādīšanas laiks, jo ievietošanai nav vajadzīgi darbarīki
- AW savienojums ilgākam uzgaļa ekspluatācijas laikam, uzlabota enerģijas pārvade, bez izstumšanas spēka
- Caurejoša montāža
- Tūlītēja slodzes izturība - pēc ievietošanas nav jāgaida
- Pozitīva fiksācija lielai nestspējai
- Noņemams
- Ievietošanas laikā praktiski nav izplešanās spēka
Ugunsdrošības pārbaudes ziņojums Nr. 3174/0649-2, datēts ar 2000. gada 12. janvāri
Institūta ift Rosenheim Institute veikta piemērotības pārbaude ūdensnecaurlaidīgu logu nostiprināšanai saskaņā ar ift Direktīvu FE-07/1. Pārbaudes ziņojums Nr. 202 31790, datēts ar 2006. gada 17. maiju
Stiprinājuma elementa pārbaude: ift Rozenheimas institūts izvērtē testa rezultātus praktiskai izmantošanai logu uzstādīšanā. Pārbaudes ziņojums Nr. 23511241/2, datēts ar 1990. gada 13. februāri
ift Rozenheimas piemērotības pārbaude loga piestiprināšanai ķieģeļu mūra konstrukcijai. Pārbaudes ziņojums Nr. 50922462, datēts ar 2000. gada 11. oktobri
Ir svarīgi pārbaudīt, vai sastāvdaļas ir pareizi uzstādītas konkrētajiem būves apstākļiem (piemēram, logu ietvara svars, virsmas īpašības, caurumu raksts ķieģelī). Neplīstošo stiklojumu, kā noteikts Vācijas tehniskajos noteikumos par neplīstošu stiklojumu (TRAV) vai standarta DIN 18008-4 prasībās, drīkst piestiprināt tikai ar AMO Combi skrūvi, ja pirms uzstādīšanas sākšanas ir saņemts atbilstošs individuāls apstiprinājums.
Ar urbjmašīnu perforēti un dobi bloki ar rotācijas urbjmašīnu (bez āmura mehānisma)
Ar urbjmašīnu perforēti un dobi bloki ar rotācijas urbjmašīnu (bez āmura mehānisma)
Salāgojiet logu rāmjus, izmantojot salāgojuma skavas vai piesūknējamu polsteri Amo® Bag.
Skrūves garums = rāmja platums + atstarpe + vītnes saķere (skatiet arī 55.2. sadaļu Amo® III 11,5 mm)
Ugunsdrošības pārbaudes ziņojums Nr. 3174/0649-2, datēts ar 2000. gada 12. janvāri
Institūta ift Rosenheim Institute veikta piemērotības pārbaude ūdensnecaurlaidīgu logu nostiprināšanai saskaņā ar ift Direktīvu FE-07/1. Pārbaudes ziņojums Nr. 202 31790, datēts ar 2006. gada 17. maiju
Stiprinājuma elementa pārbaude: ift Rozenheimas institūts izvērtē testa rezultātus praktiskai izmantošanai logu uzstādīšanā. Pārbaudes ziņojums Nr. 23511241/2, datēts ar 1990. gada 13. februāri
ift Rozenheimas piemērotības pārbaude loga piestiprināšanai ķieģeļu mūra konstrukcijai. Pārbaudes ziņojums Nr. 50922462, datēts ar 2000. gada 11. oktobri
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
- Koka, plastmasas un alumīnija logu rāmju uzstādīšana bez spriegojuma
- Rāmju savienošana
- Logu skavu, šarnīra enkuru un iedzenamu spīļu stiprinājumu piestiprināšanai (īsā versija)
- Lielā plakanā galva nodrošina to, ka tā precīzi novietojas pret loga profilu, tādējādi garantējot aizsargvāku ērtu lietošanu
Logu un ārdurvju uzstādīšanas darbu plānošanas un veikšanas pamatnostādnes, 2020. gada izdevums
Izstr. Nr. 5995000000:
Stiprinājumam ir droši jāpārnes uz konstrukciju un pamatni visi parastie spēki, kas ietekmē logu. Tāpēc kopējā slodze jāaprēķina, iekļaujot, piemēram, logu slodzi, vēja slodzi un darba slodzi (skatiet standarta DIN 1055 prasības). Patlaban spēkā esošie būvniecības noteikumi paredz, ka ēkas un to sastāvdaļas jāplāno tā, lai tās neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību vai sabiedrības drošību. Arī logu nostiprināšanai jāatbilst šiem kritērijiem.
Nostiprinot logu sienas (saskaņā ar iepriekšējo DIN 18056 standartu) vai elementus ar virsmas laukumu, kas pārsniedz 9 m2, un pret kritieniem izturīgu stiklojumu, kā norādīts Vācijas tehniskajos noteikumos par neplīstošu stiklojumu (TRAV) vai DIN 18008-4 standarta prasībās, jāievēro tālāk minētie nosacījumi
Standarta DIN 18056 prasības, ko piemēro logu sienām ar minimālo virsmas laukumu 9 m² un minimālo īsākā sāna garumu 2 m. Šāda veida darbos būtu jāizmanto enkuri ar vispārēju vai Eiropas tehnisko apstiprinājumu, vai ar individuālu apstiprinājumu. Tāpat ir jāizmanto tikai enkuri ar vispārēju būvatļauju vai Eiropas tehnisko apstiprinājumu, vai ar individuālu apstiprinājumu, lai nostiprinātu pret kritieniem drošu stiklojumu, kā noteikts Vācijas tehniskajos noteikumos par neplīstošu stiklojumu (TRAV) vai standarta DIN 18008-4 prasībās.
![]() | |
Garums (l) | 102 mm |
Vītnes diametrs (d) | 7,5 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Galvas veids | Pusapaļgalvas |
Galvas diametrs (d(h/k)) | 12,5 mm |
Iekšējā piedziņa | RW30 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Gala veids | Uzgalis |
Vītnes garums (koka izstrādājuma vītne) | 97 mm |
Veiktspējas dati | |||||
Enkura tips | 1. tips | 2. tips | 3. tips | ||
Ugunsizturības ilgums Betona izturības klase Vismaz C20/25 un C50/60 | Centrētā stiepes slodze | F30 [kN] | 0,80 | – | 0,80 |
F60 [kN] | 0,55 | – | 0,55 | ||
F90 [kN] | 0,45 | – | 0,45 | ||
F120 [kN] | 0,40 | – | 0,40 | ||
Šķērsvirziena spēks vai diagonālais stiepes spēks līdz 30° | F30 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
F60 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
F90 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
F120 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
Uzstādīšanas parametri | |||
Minimālais malas attālums | Betons | cmin [mm] | 50 |
Smilškaļķu ķieģelis, viengabala ķieģelis, pumeks, vieglbetons, skujkoku koksne | 60 | ||
Minimālais Ieskrūvēšanas dziļums | Betons | hnom,min [mm] | 30 |
Smilškaļķu ķieģelis, viengabala ķieģelis | 50 | ||
Pumeks, vieglbetons, skujkoku koksne | 60 | ||
Urbšanas atveres diametrs | Betons | d0 [mm] | 6,5 |
Smilškaļķu ķieģelis, viengabala ķieģelis, pumeks, Vieglbetons | 6,0 | ||
Skujkoku koksne | Nav vajadzīga iepriekšēja urbšana | ||
Loga rāmis | 6,2 | ||
Urbuma dziļums | h1 [mm] | Ieskrūvēšanas dziļums + 10 mm + jebkurš esošais ģipša slānis | |