Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 3. tipa loga rāmja skrūve Pusapaļa galva - KOKSKRŪVE-PUSAPG-RW30-(A2K)-7,5X182 Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 3. tipa loga rāmja skrūve Pusapaļa galva - KOKSKRŪVE-PUSAPG-RW30-(A2K)-7,5X182 Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 3. tipa loga rāmja skrūve Pusapaļa galva - KOKSKRŪVE-PUSAPG-RW30-(A2K)-7,5X182
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 3. tipa loga rāmja skrūve Pusapaļa galva - KOKSKRŪVE-PUSAPG-RW30-(A2K)-7,5X182 - 1
Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 3. tipa loga rāmja skrūve Pusapaļa galva - KOKSKRŪVE-PUSAPG-RW30-(A2K)-7,5X182 - 2
Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 3. tipa loga rāmja skrūve Pusapaļa galva - KOKSKRŪVE-PUSAPG-RW30-(A2K)-7,5X182 - 3

Amo® III 7.5 3. tipa loga rāmja skrūve Pusapaļa galva

Amo III 3. tipa cinkota tērauda skrūve, AW 30
KOKSKRŪVE-PUSAPG-RW30-(A2K)-7,5X182

Izstr. nr. 0234930182

EAN 4038898142928

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Amo® III 7.5 3. tipa loga rāmja skrūve Pusapaļa galva

Izstr. nr. 0234930182

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 200 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Logu montāžai betona un vienlaidu akmeņu mūrī. Ar lielu plakanu galvu, kas ļauj precīzi novietoties pret loga profilu un to var optimāli pārklāt ar aizsargvākiem. Cinkots tērauds zilā krāsā, zili pasivēts, AW30 savienojums.
  • Stingra fiksācija, noņemams stiprinājums bez izplešanās spiediena

  • Slodzi nesošās īpašības tiek saglabātas pat ar termisko slodzi

  • Pārbaudītais ugunsizturības ilgums: 120 minūtes

  • Laika ietaupījums - nav vajadzīgs stiprinājums (enkurs)

  • Īss uzstādīšanas laiks, jo ievietošanai nav vajadzīgi darbarīki

  • AW savienojums ilgākam uzgaļa ekspluatācijas laikam, uzlabota enerģijas pārvade, bez izstumšanas spēka

  • Caurejoša montāža

  • Tūlītēja slodzes izturība - pēc ievietošanas nav jāgaida

  • Pozitīva fiksācija lielai nestspējai

  • Noņemams

  • Ievietošanas laikā praktiski nav izplešanās spēka

Ugunsdrošības pārbaudes ziņojums Nr. 3174/0649-2, datēts ar 2000. gada 12. janvāri



Institūta ift Rosenheim Institute veikta piemērotības pārbaude ūdensnecaurlaidīgu logu nostiprināšanai saskaņā ar ift Direktīvu FE-07/1. Pārbaudes ziņojums Nr. 202 31790, datēts ar 2006. gada 17. maiju



Stiprinājuma elementa pārbaude: ift Rozenheimas institūts izvērtē testa rezultātus praktiskai izmantošanai logu uzstādīšanā. Pārbaudes ziņojums Nr. 23511241/2, datēts ar 1990. gada 13. februāri



ift Rozenheimas piemērotības pārbaude loga piestiprināšanai ķieģeļu mūra konstrukcijai. Pārbaudes ziņojums Nr. 50922462, datēts ar 2000. gada 11. oktobri

Piezīme

Ir svarīgi pārbaudīt, vai sastāvdaļas ir pareizi uzstādītas konkrētajiem būves apstākļiem (piemēram, logu ietvara svars, virsmas īpašības, caurumu raksts ķieģelī). Neplīstošo stiklojumu, kā noteikts Vācijas tehniskajos noteikumos par neplīstošu stiklojumu (TRAV) vai standarta DIN 18008-4 prasībās, drīkst piestiprināt tikai ar AMO Combi skrūvi, ja pirms uzstādīšanas sākšanas ir saņemts atbilstošs individuāls apstiprinājums.


Ar urbjmašīnu perforēti un dobi bloki ar rotācijas urbjmašīnu (bez āmura mehānisma)



Ar urbjmašīnu perforēti un dobi bloki ar rotācijas urbjmašīnu (bez āmura mehānisma)



Salāgojiet logu rāmjus, izmantojot salāgojuma skavas vai piesūknējamu polsteri Amo® Bag.



Skrūves garums = rāmja platums + atstarpe + vītnes saķere (skatiet arī 55.2. sadaļu Amo® III 11,5 mm)

Izmantošanas joma

Ugunsdrošības pārbaudes ziņojums Nr. 3174/0649-2, datēts ar 2000. gada 12. janvāri



Institūta ift Rosenheim Institute veikta piemērotības pārbaude ūdensnecaurlaidīgu logu nostiprināšanai saskaņā ar ift Direktīvu FE-07/1. Pārbaudes ziņojums Nr. 202 31790, datēts ar 2006. gada 17. maiju



Stiprinājuma elementa pārbaude: ift Rozenheimas institūts izvērtē testa rezultātus praktiskai izmantošanai logu uzstādīšanā. Pārbaudes ziņojums Nr. 23511241/2, datēts ar 1990. gada 13. februāri



ift Rozenheimas piemērotības pārbaude loga piestiprināšanai ķieģeļu mūra konstrukcijai. Pārbaudes ziņojums Nr. 50922462, datēts ar 2000. gada 11. oktobri

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Koka, plastmasas un alumīnija logu rāmju uzstādīšana bez spriegojuma

  • Rāmju savienošana

  • Logu skavu, šarnīra enkuru un iedzenamu spīļu stiprinājumu piestiprināšanai (īsā versija)

  • Lielā plakanā galva nodrošina to, ka tā precīzi novietojas pret loga profilu, tādējādi garantējot aizsargvāku ērtu lietošanu
Instrukcijas

Logu un ārdurvju uzstādīšanas darbu plānošanas un veikšanas pamatnostādnes, 2020. gada izdevums



Izstr. Nr. 5995000000:


Stiprinājumam ir droši jāpārnes uz konstrukciju un pamatni visi parastie spēki, kas ietekmē logu. Tāpēc kopējā slodze jāaprēķina, iekļaujot, piemēram, logu slodzi, vēja slodzi un darba slodzi (skatiet standarta DIN 1055 prasības). Patlaban spēkā esošie būvniecības noteikumi paredz, ka ēkas un to sastāvdaļas jāplāno tā, lai tās neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību vai sabiedrības drošību. Arī logu nostiprināšanai jāatbilst šiem kritērijiem.



Nostiprinot logu sienas (saskaņā ar iepriekšējo DIN 18056 standartu) vai elementus ar virsmas laukumu, kas pārsniedz 9 m2, un pret kritieniem izturīgu stiklojumu, kā norādīts Vācijas tehniskajos noteikumos par neplīstošu stiklojumu (TRAV) vai DIN 18008-4 standarta prasībās, jāievēro tālāk minētie nosacījumi


Standarta DIN 18056 prasības, ko piemēro logu sienām ar minimālo virsmas laukumu 9 m² un minimālo īsākā sāna garumu 2 m. Šāda veida darbos būtu jāizmanto enkuri ar vispārēju vai Eiropas tehnisko apstiprinājumu, vai ar individuālu apstiprinājumu. Tāpat ir jāizmanto tikai enkuri ar vispārēju būvatļauju vai Eiropas tehnisko apstiprinājumu, vai ar individuālu apstiprinājumu, lai nostiprinātu pret kritieniem drošu stiklojumu, kā noteikts Vācijas tehniskajos noteikumos par neplīstošu stiklojumu (TRAV) vai standarta DIN 18008-4 prasībās.

Garums (l)

182 mm

Vītnes diametrs (d)

7,5 mm

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Galvas veids

Pusapaļgalvas

Galvas diametrs (d(h/k))

12,5 mm

Iekšējā piedziņa

RW30

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Gala veids

Uzgalis

Vītnes garums (koka izstrādājuma vītne)

177 mm

Veiktspējas dati

Enkura tips

1. tips

2. tips

3. tips

Ugunsizturības ilgums


Betona izturības klase
Vismaz C20/25
un C50/60

Centrētā stiepes slodze

F30 [kN]

0,80 0,80

F60 [kN]

0,55 0,55

F90 [kN]

0,45 0,45

F120 [kN]

0,40 0,40

Šķērsvirziena spēks vai diagonālais stiepes spēks līdz 30°

F30 [kN]

0,50 0,50 0,50

F60 [kN]

0,50 0,50 0,50

F90 [kN]

0,50 0,50 0,50

F120 [kN]

0,50 0,50 0,50

Uzstādīšanas parametri

Minimālais


malas attālums

Betons

cmin [mm]

50

Smilškaļķu ķieģelis, viengabala ķieģelis, pumeks,


vieglbetons, skujkoku koksne

60

Minimālais


Ieskrūvēšanas dziļums

Betons

hnom,min [mm]

30

Smilškaļķu ķieģelis, viengabala ķieģelis

50

Pumeks, vieglbetons, skujkoku koksne

60

Urbšanas atveres diametrs

Betons

d0 [mm]

6,5

Smilškaļķu ķieģelis, viengabala ķieģelis, pumeks,


Vieglbetons

6,0

Skujkoku koksne

Nav vajadzīga iepriekšēja urbšana

Loga rāmis

6,2

Urbuma dziļums

h1 [mm]

Ieskrūvēšanas dziļums + 10 mm + jebkurš esošais ģipša slānis

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija