Amortizējoša pamatne
Pretvibrācijas pamatne jumtiem
PAMATNE JUMTIEM 600X180X95MM-41/22
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Efektīva vibrāciju slāpēšana samazina vibrāciju un troksni tehnisko sistēmu uzstādīšanas laikā
- Izturīgs materiāls, kas sastāv no izturīgas un pret laikapstākļiem izturīgas SBR gumijas maksimālam kalpošanas laikam
- Vienkārša uzstādīšana nodrošina ātru un uzticamu uzstādīšanu ar plašām izmantošanas iespējām
- Augsta kravnesība un stabilitāte nodrošina uzticamu nestspēju dažādām prasībām
- Viegla apkope ir izturīga pret laikapstākļiem, UV starojumu un daudzām ķimikālijām
- Ideāli piemērots uzticamai un izturīgai izmantošanai ēku inženiertehniskajās sistēmās un gaisa kondicionēšanas bloku uzstādīšanai
Antivibrācijas pamati ar izstrādājumu numuriem 0862003052, 0862003053, 0862003054, 0862003055, 0862003056, 0862003057 nav saderīgi ar stāvvadiem 0862003138 un 0862003139.
Datu lapas(X)
- Atbalsts caurulēm un kabeļu līstēm: Drošs kabeļu izvietošanas pamats.
- Ārējo gaisa kondicionēšanas bloku un siltumsūkņu nostiprināšana: Efektīva vibrācijas un trokšņa izolācija.
- Ventilācijas sistēmu atbalsts: Samazina vibrāciju pārnesi un palielina stabilitāti.
- Saules sistēmu vai fotoelementu atbalsta virsma: Sensitīvu virsmu aizsardzība un stabilizācija.
- Mašīnu un iekārtu pamats: Piemērots rūpnieciskiem darbiem ar lielu slodzi.
- Sūkņu staciju amortizācijas pamats: Vibrācijas aizsardzība ar augstu frekvences slodzi.
- Dzesēšanas un gaisa kondicionēšanas bloku uzstādīšana: Droša fiksācija un vibrāciju samazināšana.
- Izmantošana uz jumtiem: Izturīgs pret laikapstākļiem un UV starojumu, uzstādot ārpus telpām.
- Sildītāju montāža uz grīdas: Vibrācijas un trokšņa samazināšana līdz minimumam.
- Pagaidu konstrukciju pamats: Var daudzveidīgi izmantot būvniecības projektiem.
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -40 to 80 °C |
Var lietot ar montāžas sliedi | 41 x 21 mm |
Augstums | 95 mm |
Platums | 180 mm |
Garums | 600 mm |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 5640,000 g |
Pieļaujamā slodze | 4,5 kN |