Āmura kniede
Āmura kniede, alumīnija/A2
DĪB KNIEDE 4,8X21MM
Izstr. nr. 094548 21
EAN 4053479748276
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Nerūsējošā tērauda stiprinājums ar noapaļotu sēņveida galvu, kniede: alumīnija, bultskrūve: tērauda, A2
- Viegla uzstādīšana, iedzenot ar mūrnieka āmuru
- Nerūsējošā tērauda stiprinājums ar noapaļotu sēņveida galvu
- Skaidri norādīts bultskrūves fiksējams mehānisms dobumu savienošanai
- Nerūsējošā tērauda A2 vītne neierobežotai lietošanai ārpus telpām
Izmantošanas joma
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Alumīnija un lokšņu metāla (skārda) profilu, sienu savienojuma profilu, apmaļu plākšņu, dūmvadu blīvējuma, pārsegumu, gaismas kupolu, mitruma izturīgu jumta seguma lokšņu, atloku stiprinājumu u.c. montāža.
- Lokšņu/plākšņu metāls uz caurulēm vai citi lokšņu/plākšņu metāla elementi viens zem otra (galvenokārt 13–19 mm garumā)
- Var izmantot betona, spiedienizturīgā mūrī, vienlaidu apmetumā, koksnē un jumtu, sienu un grīdu apakškonstrukcijās
Nominālais diametrs | 4,8 mm |
Uzmavas garums (l) | 21 mm |
Iegulšanas dziļums viengabala ķieģelī (h s) | 20 mm |
Nominālais urbja diametrs (d 0) | 5 mm |
Starpcentru atstatums (a) | 90 mm |
Atstarpe līdz malai (a r) | 50 mm |
Urbuma dziļums (t) | 25 mm |
Cauruma diametrs komponentā (d Bau) | 5 mm |
Iegulšanas dziļums tēraudā (h s) | 4 mm |
Maks. stiprinājuma augstums tēraudā (d a) | 14,1–16,6 mm |