Apaļa stiepļu birste Gofrēts tērauds ar M14 cauruļu hermētiķi
Gofrētas tērauda stieples kausveida birste
KAUSV-TĒRAUDA-DRĀŠU-BIRSTE 60MM M14
Izstr. nr. 071469011
EAN 4046777448955
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ideāli piemērots elastīgiem un vidēji smagiem stiepļu birstes tīrīšanas darbiem, piemēram, atskarpju noņemšanai, tīrīšanai un rūsas noņemšanai no lielām tērauda un lietām virsmām
- Efektīva lielu virsmu apstrāde, pateicoties kausveida birstei ar gofrētajām stieplēm
- Gofrēto stiepļu sari atbalsta cits citu, tādējādi palielinot stabilitāti tīrīšanas laikā
- Izmantošanai leņķa slīpmašīnās
Piezīme
- Uz sagataves darbojas tikai saru gali. Pārmērīgs kontakta spiediens neuzlabo rezultātu, taču tas palielina nepieciešamo piedziņas spēku un samazina sukas kalpošanas laiku.
- Lai iegūtu optimālus rezultātus, izmantojiet leņķa slīpmašīnās ar regulējamu ātrumu. Lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju, izmantojiet instrumentu piedziņu ar vismaz 300 W jaudu.
- Vienmēr lietojiet aizsargbrilles un aizsargcimdus, izmantojot mehāniskās sukas!
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Krāsas, netīrumu un rūsas noņemšana
- Rūsas noņemšana un pulēšana
- Viegla atskarpju noņemšana
![]() | |
Diametrs (D) | 60 mm |
Stieples izmantojamais garums (H) | 20 mm |
Instrumentu turēšanas ierīce (d) | M14 |
Stieples diametrs | 0,3 mm |
Vada materiāls | Tērauds |
Dizains | Gofrēts |
Maks. rotācijas ātrums | 12500 U/min(rpm) |