Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Apaļa stiepļu birste Pīts tērauds ar M14 cauruļu hermētiķi

Vīta kausveida tērauda birste
KAUSV.TĒR.DRĀŠU BIRSTE(VĪTI S) 80MM M14

Izstr. nr. 0714681314

EAN 4046777450798

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Apaļa stiepļu birste Pīts tērauds ar M14 cauruļu hermētiķi

Izstr. nr. 0714681314
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
Lieliski piemērota lielu tērauda un čuguna virsmu apstrādei. Smagiem un agresīviem tīrīšanas darbiem.
  • Efektīva materiālu apstrāde lielām virsmām ar augstu nodilumizturību, ko nodrošina pulksteņrādītāja kustības virzienā sapītā kausveida stiepļu birste

  • Izmantošanai leņķa slīpmašīnās
Piezīme
  • Uz sagataves darbojas tikai saru gali. Pārmērīgs kontakta spiediens neuzlabo rezultātu, taču palielina nepieciešamo piedziņas spēku un samazina sukas kalpošanas laiku.

  • Lai iegūtu optimālus rezultātus, izmantojiet jaudīgās leņķa slīpmašīnās.

  • Vienmēr lietojiet aizsargbrilles un aizsargcimdus, izmantojot mehāniskās sukas!
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Sārņu, rūsas, kaļķakmens un betona atlikumu noņemšana

  • Metināšanas šuvju tīrīšana

  • Laku un krāsu noņemšana

  • Metāla virsmu sagatavošana pirms krāsošanas

  • Metālapstrādes darbnīcas, metināšanas uzņēmumi, autotransporta rūpniecība, kuģubūve/kuģu būvētavas

Diametrs (D)

80 mm

Stieples izmantojamais garums (H)

25 mm

Instrumentu turēšanas ierīce (d)

M14

Stieples diametrs

0,5 mm

Pinumu skaits

20 Stck(pcs)

Vada materiāls

Tērauds

Dizains

Appīts pulksteņrādītāju kustības virzienā

Maks. rotācijas ātrums

9000 U/min(rpm)

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija