Apaļa stiepļu birste Pīts tērauds ar M14 cauruļu hermētiķi
Vīta kausveida tērauda birste
KAUSV.TĒR.DRĀŠU BIRSTE(VĪTI S)-M14-D70MM
Izstr. nr. 071469 01
EAN 4024835111072
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Lieliski piemērota lielu tērauda un čuguna virsmu apstrādei. Smagiem un agresīviem tīrīšanas darbiem.
- Efektīva materiālu apstrāde lielām virsmām ar augstu nodilumizturību, ko nodrošina pulksteņrādītāja kustības virzienā sapītā kausveida stiepļu birste
- Izmantošanai leņķa slīpmašīnās
Piezīme
- Uz sagataves darbojas tikai saru gali. Pārmērīgs kontakta spiediens neuzlabo rezultātu, taču palielina nepieciešamo piedziņas spēku un samazina sukas kalpošanas laiku.
- Lai iegūtu optimālus rezultātus, izmantojiet jaudīgās leņķa slīpmašīnās.
- Vienmēr lietojiet aizsargbrilles un aizsargcimdus, izmantojot mehāniskās sukas!
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Sārņu, rūsas, kaļķakmens un betona atlikumu noņemšana
- Metināšanas šuvju tīrīšana
- Laku un krāsu noņemšana
- Metāla virsmu sagatavošana pirms krāsošanas
- Metālapstrādes darbnīcas, metināšanas uzņēmumi, autotransporta rūpniecība, kuģubūve/kuģu būvētavas
![]() | |
Diametrs (D) | 65 mm |
Stieples izmantojamais garums (H) | 20 mm |
Instrumentu turēšanas ierīce (d) | M14 |
Stieples diametrs | 0,50 mm |
Pinumu skaits | 18 Stck(pcs) |
Vada materiāls | Tērauds |
Dizains | Ciets, appīts pulksteņrādītāju kustības virzienā, Vienrindas |
Piemērots leņķa slīpmašīnai (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Maks. rotācijas ātrums | 12500 U/min(rpm) |
EN standarts | 1083-2 |