Apaļa stiepļu birste ar atbalsta gredzenu, mezglots tērauds ar M14 cauruļu hermētiķi
Vīta kausveida tērauda birste ar atbalsta gredzenu
KAUSV-TĒRAUDA-DRĀŠU-BIRSTE-VĪT-D80MM
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Efektīva materiālu apstrāde lielām virsmām ar agresīvu tīrīšanas iedarbību un augstu nodilumizturību, ko nodrošina pulksteņrādītāja kustības virzienā sapītā kausveida stiepļu birste
- Izmantošanai leņķa slīpmašīnās
- Uz sagataves darbojas tikai malu gali. Pārmērīgs kontakta spiediens neuzlabo rezultātu, taču tas palielina nepieciešamo piedziņas spēku un samazina sukas kalpošanas laiku.
- Uzmanību! Izmantojiet leņķa slīpmašīnas ar vismaz 180 mm diametru
- Vienmēr lietojiet aizsargbrilles un aizsargcimdus, izmantojot mehāniskās sukas!
Datu lapas(X)
- Sārņu, rūsas, kaļķakmens un betona atlikumu noņemšana
- Metināšanas šuvju tīrīšana
- Laku un krāsu noņemšana
- Metāla virsmu sagatavošana pirms lakošanas
Diametrs (D) | 80 mm |
Stieples izmantojamais garums (H) | 25 mm |
Instrumentu turēšanas ierīce (d) | M14 |
Stieples diametrs | 0,50 mm |
Vada materiāls | Tērauds |
Dizains | Ciets, appīts pulksteņrādītāju kustības virzienā |
Agresivitāte | Middle |
Piemērots leņķa slīpmašīnai (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Maks. rotācijas ātrums | 9000 U/min(rpm) |
EN standarts | 1083-2 |