Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Apaļa stiepļu birste Tērauds, gofrēts, ar mehānisku ietveri

Virsmu suka ar kātu
TĒR-DRĀ-BIRSTE 50MM

Izstr. nr. 071469 12

EAN 4046777448634

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Apaļa stiepļu birste Tērauds, gofrēts, ar mehānisku ietveri

Izstr. nr. 071469 12
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
Lieliski piemērota mazu un vidēja lieluma tērauda un čuguna virsmu apstrādei
  • Palielināta stabilitāte tīrīšanas laikā

  • Gofrēto stiepļu sari atbalsta cits citu

  • Viegliem virsmu apstrādes darbiem

  • Paredzēts izmantošanai ar slīpētājiem un urbjiem
Piezīme
  • Uz sagataves darbojas tikai malu gali. Pārmērīgs kontakta spiediens neuzlabo rezultātu, taču tas palielina nepieciešamo piedziņas spēku un samazina sukas kalpošanas laiku.

  • Vienmēr lietojiet aizsargbrilles un aizsargcimdus, izmantojot mehāniskās sukas!
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Atskarpju noņemšanai un tīrīšanai

Diametrs (D)

50 mm

Stieples izmantojamais garums (H)

20 mm

Kāta diametrs (S)

6 mm

Vārpstas garums (LS)

30 mm

Stieples diametrs

0,30 mm

Gredzena platums (A)

10 mm

Vada materiāls

Tērauds

Dizains

Gofrēts

Agresivitāte

Vidējs

Var lietot ar bezvadu urbjiem (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Var lietot ar urbi (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Piemērots taisnai slīpmašīnai (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Maks. rotācijas ātrums

4500 U/min(rpm)

EN standarts

1083-2

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija