Apaļa stiepļu birste Tērauds, gofrēts, ar mehānisku ietveri
Virsmu suka ar kātu
TĒRAUDA-DRĀŠU-BIRSTE-S6-D75MM
Izstr. nr. 071469 13
EAN 4011231722865
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Lieliski piemērota mazu un vidēja lieluma tērauda un čuguna virsmu apstrādei
- Palielināta stabilitāte tīrīšanas laikā
- Gofrēto stiepļu sari atbalsta cits citu
- Viegliem virsmu apstrādes darbiem
- Paredzēts izmantošanai ar slīpētājiem un urbjiem
Piezīme
- Uz sagataves darbojas tikai malu gali. Pārmērīgs kontakta spiediens neuzlabo rezultātu, taču tas palielina nepieciešamo piedziņas spēku un samazina sukas kalpošanas laiku.
- Vienmēr lietojiet aizsargbrilles un aizsargcimdus, izmantojot mehāniskās sukas!
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Atskarpju noņemšanai un tīrīšanai
![]() | |
Diametrs (D) | 75 mm |
Stieples izmantojamais garums (H) | 25 mm |
Kāta diametrs (S) | 6 mm |
Stieples diametrs | 0,30 mm |
Gredzena platums (A) | 15 mm |
Vada materiāls | Tērauds |
Dizains | Gofrēts |
Agresivitāte | Vidējs |
Var lietot ar bezvadu urbjiem (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Var lietot ar urbi (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Piemērots taisnai slīpmašīnai (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Maks. rotācijas ātrums | 4500 U/min(rpm) |
EN standarts | 1083-2 |