Apaļā strope
Apaļā strope, viens apvalks
STROPE APAĻA-3000KG-L2000MM-EN1492





Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Izgatavota no izturīga poliestera ar ieaustām koncentriskām joslām un nestspējas uzrakstu (WLL - WORK LOAD LIMIT)
- Ar krāsu kodēts nestspējas apzīmējums no 1000 līdz 8000 kg
- Ievērojami mazāks traumu risks, salīdzinot ar stiepļu trosēm un ķēdēm
- Bezgalīga cilpa ar nenoplēšamu lietošanas informācijas etiķeti
- Saskaņā ar standarta DIN EN 1492-2 prasībām
- GS apstiprinājums
Datu lapas(X)
- Apaļās stropes var izmantot temperatūrā no -40 °C līdz +100 °C
- Pateicoties mazajam pašsvaram un teicamajai elastībai, apaļajām stropēm ir lieliskas lietošanas īpašības, tāpēc tās tiek izmantotas gan rūpnīcās, gan būvlaukumos
Efektīvais garums | 2 m |
Krāsa | Dzeltens |
Nestspēja (viens virziens) | 3000 kg |
Nestspēja (viens u veids) | 6000 kg |
Nestspēja (viena troses cilpa) | 2400 kg |
Materiāls | PES – poliesteris |
Stīpas platums | 55 mm |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -40 to 100 °C |
EN standarts | 1492–2 |