Apaļā strope
Apaļā strope, viens apvalks
STROPE APAĻA-EN1492-3000KG-L3000MM
Izstr. nr. 071350 36
EAN 4046778834979
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Īpaši lokana strope visu veidu kravām, kuru virsma ir jāsargā no bojājumiem
- Izgatavota no izturīga poliestera ar ieaustām koncentriskām joslām un nestspējas uzrakstu (WLL - WORK LOAD LIMIT)
- Ar krāsu kodēts nestspējas apzīmējums no 1000 līdz 8000 kg
- Ievērojami mazāks traumu risks, salīdzinot ar stiepļu trosēm un ķēdēm
- Bezgalīga cilpa ar nenoplēšamu lietošanas informācijas etiķeti
- Saskaņā ar standarta DIN EN 1492-2 prasībām
- GS apstiprinājums
Izmantošanas joma
- Saskaņā ar standarta DIN EN 1492-2 prasībām
- GS apstiprinājums
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Apaļās stropes var izmantot temperatūrā no -40 °C līdz +100 °C
- Pateicoties mazajam pašsvaram un teicamajai elastībai, apaļajām stropēm ir lieliskas lietošanas īpašības, tāpēc tās tiek izmantotas gan rūpnīcās, gan būvlaukumos
Efektīvais garums | 3 m |
Krāsa | Dzeltens |
Nestspēja (viens virziens) | 3000 kg |
Nestspēja (viens u veids) | 6000 kg |
Nestspēja (viena troses cilpa) | 2400 kg |
Materiāls | PES – poliesteris |
Stīpas platums | 55 mm |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -40 to 100 °C |
EN standarts | 1492–2 |