Apaļas galvas naglu sloksne, 34°, ar gredzena formas kātu Dzelteni cinkots tērauds (A2C)
Cinkots tērauds, 34°, ar gredzena formas kātu
RIEV NAGL 34° 2,9X75 ZN
Izstr. nr. 0482729751
EAN 4053479912608
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Var izmantot ar DSN 5090, 34°, art. Nr. 0703 543 0
Naglas saskaņā ar standarta DIN EN 14592 un A1 prasībām (Eurocode 5)
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Jumta sijas, jumta līstes, pretlīstes, jumta dēļi
![]() | |
Nominālais diametrs (d1) | 2,9 mm |
Garums (l1) | 75 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Dizains | Gredzens |
Skaits uz vienas paletes | 192000 Stck(pcs) |