Apaļas galvas pašurbjošas skrūves ar gremdgalvu H
ISO 7049, tērauds, cink., niķ., melns, H, C forma
PAŠGR-SKRŪVE-ISO7049-MELNA-5.5X16 PH
Izstr. nr. 425465516
EAN 4056807858180
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
ISO 7049, tērauds, cinkots, niķelis, melns, apaļa galva, PH savienojums, C forma
Pašurbjošās skrūves ir skrūves, kas veido savu vītni. Ieskrūvējot iepriekš sagatavotā urbumā, šīs skrūves veido savu pretvītni.
Pareiza urbuma diametrs ir izvēlēts pēc DIN 7975 standarta prasībām.
C forma = vītne ar uzgali
F forma = vītne bez uzgaļa
R forma = vītne ar noapaļotu uzgali
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinka niķelis, melns |
Forma | C |
Nominālais diametrs (d1) | 5,5 mm |
Garums (l1) | 16 mm |
Galvas diametrs (dk) | 11 mm |
Galvas augstums (k1) | 4 mm |
Iekšējā piedziņa | H3 |
Galvas veids | Plakani noapaļota galva |
Standarti | ISO 7049 |
Vītnes veids | Pašvītņgriezes skrūves vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Gala veids | C |
| Vītnes izmērs | D 2.2 | D 2.9 | D 3.5 | D 3.9 | D 4.2 | D 4.8 | D 5.5 | D 6.3 | D 8 | D 9.5 |
| Min. loksnes biezums (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Maks. loksnes biezums (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Priekšurbuma diametrs (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |