Apaļgalvas skrūve ar kvadrātveida kaklu DIN 603, A2 nerūsējošais tērauds, gluds
DIN 603 A2/70 gluds nerūsējošais tērauds
SKRŪVE-DIN603-A2-M8X16
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Plakanais kvadrātveida kakls nostiprina apaļgalvas skrūvi, piemēram, ovālā atverē, un ļauj to pievilkt no uzgriežņa puses, to neturot
Atkarībā no veida, šīs preces tiek piegādātas ar vītni gandrīz līdz galvai.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Izmanto koka būvkonstrukcijās, it īpaši galdniecībā, saliekamo māju būvniecībā, transportlīdzekļu būvniecībā (piemēram, kravas platformās), laivu būvniecībā, izstāžu būvniecībā, sastatnēs, smagiem, sadalāmiem transportēšanas plauktiem vai mašīnu kastēm, transportēšanas kastēm jūras pārvadājumiem. Izmanto koka daļu savienošanai vai koka un metāla daļu savienošanai. Kvadrātveida kakls tiek iegremdēts koksnē. Atveres diametrs ir atkarīgs no vītnes izmēra. Savienojot koka elementus, zem uzgriežņa jāievieto lielāka paplāksne, piemēram, koka konstrukciju paplāksne.
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M8 |
Garums (l1) | 16 mm |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Īpašuma klase | 70 |
Virsma | Gluds |
Galvas diametrs (dk) | 20,65 mm |
Galvas augstums (k1) | 4,88 mm |
Četrstūra platums (V) | 8,58 mm |
Četrstūra augstums (f) | 5,6 mm |
Standarti | DIN 603 |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Galva ar šķērsizliekumu, četrstūra kāts |
Galvas detaļas | Ar kvadrātveida kaklu |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 1,25 mm |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Kāta diametrs | 8 mm |
Vītnes garums (metriska vītne) (b) | 22 mm |
Izstrādājuma klase | C |