Apaļgalvas skrūve ar kvadrātveida kaklu DIN 603, tērauds 4.8, cinkots, zilā krāsā pasivēts (A2K)
DIN 603, tērauds 4.8, cinkots
BULTSKR-DIN603-4.6-(A2K)-M8X45
Izstr. nr. 022378 45
EAN 4053479784809
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Plakanais kvadrātveida kakls nostiprina apaļgalvas skrūvi, piemēram, spraugā, un ļauj pievilkt to no uzgriežņa puses, nepieliekot spēku no pretējās puses.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Izmanto koka būvkonstrukcijās, it īpaši galdniecībā, saliekamo māju būvniecībā, transportlīdzekļu būvē (piemēram, kravas platformās), laivu būvniecībā, izstāžu būvniecībā, sastatnēs, smagiem, demontējamiem transportēšanas plauktiem vai mašīnu kastēm un transportēšanas kastēm jūras pārvadājumiem. Izmanto koka daļu savienošanai vai koka un metāla daļu savienošanai. Kvadrātveida kakls tiek iegremdēts koksnē. Atveres diametrs ir atkarīgs no vītnes izmēra. Lai savienotu koka elementus, zem uzgriežņa jāpaliek lielāka paplāksne, piemēram, koka konstrukciju paplāksne.
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M8 |
Garums (l1) | 45 mm |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 4,8 |
Virsma | Cinkots |
Galvas diametrs (dk) | 20,65 mm |
Galvas augstums (k1) | 4,55 mm |
Četrstūra platums (V) | 8,58 mm |
Četrstūra augstums (f) | 5,6 mm |
Standarti | DIN 603 |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Galva ar šķērsizliekumu, četrstūra kāts |
Galvas detaļas | Ar kvadrātveida kaklu |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 1,25 mm |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes garums (metriska vītne) (b) | 22 mm |
Izstrādājuma klase | C |