Apaļgalvas skrūve ar kvadrātveida kaklu un uzgriezni DIN 603, ar uzgriezni, tērauds, stiprības klase 4.8, cinkots, zilā krāsā pasivēts
DIN 603, tērauds 4.8, cinkots, ar uzgriezni
BULTSKR-DIN603-4.6-(A2K)-M10X40+UZGR.
Izstr. nr. 022310 40
EAN 4053479778266
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Plakanais kvadrātveida kakls nostiprina apaļgalvas skrūvi, piemēram, spraugā, un ļauj pievilkt to no uzgriežņa puses, nepieliekot spēku no pretējās puses.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Izmanto koka būvkonstrukcijās, it īpaši galdniecībā, saliekamo māju būvniecībā, transportlīdzekļu būvē (piemēram, kravas platformās), laivu būvniecībā, izstāžu būvniecībā, sastatnēs, smagiem, demontējamiem transportēšanas plauktiem vai mašīnu kastēm un transportēšanas kastēm jūras pārvadājumiem. Izmanto koka daļu savienošanai vai koka un metāla daļu savienošanai. Kvadrātveida kakls tiek iegremdēts koksnē. Atveres diametrs ir atkarīgs no vītnes izmēra. Savienojot koka elementus, zem uzgriežņa jāievieto lielāka paplāksne, piemēram, koka konstrukciju paplāksne.
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M10 |
Garums (l1) | 40 mm |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 4,8 |
Virsma | Cinkots |
Galvas diametrs (dk) | 24,65 mm |
Galvas augstums (k1) | 5,38 mm |
Četrstūra platums (V) | 10,58 mm |
Četrstūra augstums (f) | 6,6 mm |
Standarti | DIN 603 |
Atbilstība RoHS | Jā |
Dizains | Ar uzgriezni |
Galvas veids | Galva ar šķērsizliekumu, četrstūra kāts |
Galvas detaļas | Ar kvadrātveida kaklu |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 1,5 mm |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Vītnes garums (metriska vītne) (b) | 26 mm |
Izstrādājuma klase | C |