Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Apaļgalvas skrūve ar kvadrātveida kaklu un uzgriezni DIN 603, ar uzgriezni, tērauds, stiprības klase 4.8, cinkots, zilā krāsā pasivēts

DIN 603, tērauds 4.8, cinkots, ar uzgriezni
BULTSKR-DIN603-4.6-(A2K)-M5X30+UZGR.

Izstr. nr. 02235 30

EAN 4011231282000

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Apaļgalvas skrūve ar kvadrātveida kaklu un uzgriezni DIN 603, ar uzgriezni, tērauds, stiprības klase 4.8, cinkots, zilā krāsā pasivēts

Izstr. nr. 02235 30

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 200 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Plakanais kvadrātveida kakls nostiprina apaļgalvas skrūvi, piemēram, spraugā, un ļauj pievilkt to no uzgriežņa puses, nepieliekot spēku no pretējās puses.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Izmanto koka būvkonstrukcijās, it īpaši galdniecībā, saliekamo māju būvniecībā, transportlīdzekļu būvē (piemēram, kravas platformās), laivu būvniecībā, izstāžu būvniecībā, sastatnēs, smagiem, demontējamiem transportēšanas plauktiem vai mašīnu kastēm un transportēšanas kastēm jūras pārvadājumiem. Izmanto koka daļu savienošanai vai koka un metāla daļu savienošanai. Kvadrātveida kakls tiek iegremdēts koksnē. Atveres diametrs ir atkarīgs no vītnes izmēra. Savienojot koka elementus, zem uzgriežņa jāievieto lielāka paplāksne, piemēram, koka konstrukciju paplāksne.

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M5

Garums (l1)

30 mm

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

4,8

Virsma

Cinkots

Galvas diametrs (dk)

13,55 mm

Galvas augstums (k1)

3,3 mm

Četrstūra platums (V)

5,48 mm

Četrstūra augstums (f)

4,10 mm

Standarti

DIN 603

Atbilstība RoHS

Dizains

Ar uzgriezni

Galvas veids

Galva ar šķērsizliekumu, četrstūra kāts

Galvas detaļas

Ar kvadrātveida kaklu

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Solis

0,8 mm

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Daļēja vītne

Vītnes garums (metriska vītne) (b)

16 mm

Izstrādājuma klase

C

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija