Apaļš savienotājs 4.0
Apaļš spraudnis 4.0
EL.SAVIEN.-D4,0-(1,5-2,5SMM)
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
Dizains | Neizolēts |
Min./maks. stieples šķērsgriezums | 1,5-2,5 mm² |
Tapskrūves diametrs | 4 mm |
Materiāls | Misiņš |
Virsma | Gluds |
Min. stieples šķērsgriezums | 1.5 mm² |
Maks. stieples šķērsgriezums | 2.5 mm² |