Apaļš savienotājs MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1 Neizolēts
Apaļš spraudnis MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1
ELEKTRO SAV.-D2,1-(1,0-2,5SMM)
Izstr. nr. 05589906
EAN 4011231470612
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Dizains | Neizolēts |
Min./maks. stieples šķērsgriezums | 1-2,5 mm² |
Tapskrūves diametrs | 2,1 mm |
Bloķējošo taisno tapu skaits | 1 Stck(pcs) |
Materiāls | Misiņš |
Virsma | Alvas sakausējums |
Min. stieples šķērsgriezums | 1 mm² |
Maks. stieples šķērsgriezums | 2,5 mm² |