Apaļš savienotājs RAM 3.5
Apaļš spraudnis RAM 3.5
ELEKTRO SAV.-D3,5-(1,5-2,5SMM)
Izstr. nr. 05589902
EAN 4011231470452
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Dizains | Neizolēts |
Min./maks. stieples šķērsgriezums | 1,5-2,5 mm² |
Tapskrūves diametrs | 3,5 mm |
Bloķējošo taisno tapu skaits | 2 Stck(pcs) |
Materiāls | Bronza |
Virsma | Alvas sakausējums |
Min. stieples šķērsgriezums | 1,5 mm² |
Maks. stieples šķērsgriezums | 2,5 mm² |