Apaļš savienotājs RSA 2 1.65
Apaļš spraudnis RSA 2 1.65
ELEKTRO SAV.-D1,65-(0,5-1,0SMM)
Izstr. nr. 05589907
EAN 4011231470650
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Dizains | Neizolēts |
Min./maks. stieples šķērsgriezums | 0,5-1 mm² |
Tapskrūves diametrs | 1,65 mm |
Bloķējošo taisno tapu skaits | 3 Stck(pcs) |
Materiāls | Bronza |
Virsma | Alvas sakausējums |
Min. stieples šķērsgriezums | 0,5 mm² |
Maks. stieples šķērsgriezums | 1 mm² |