Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Apdares līmlente

DIVP.LĪML.DEK.UZLIKĀMI 12MMX10M

Izstr. nr. 0894910

EAN 4053479881324

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Apdares līmlente

Izstr. nr. 0894910
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
Dekoratīvu un praktisku rotājumu, emblēmu, burtu, paneļu un kronšteinu piestiprināšanai automobiļu rūpniecības nozarē. Kopā ar mehāniskiem stiprinājuma elementiem - spoilera piestiprināšanai.

Ļoti laba saķere


  • Lente nodrošina lielisku uzklāšanas drošību, tiklīdz tā ir uzstādīta. Ļoti augsta galīgā izturība tiek sasniegta pēc 24 stundu līmēšanas perioda.

  • Lieliska līmes izturība pat uz nelīdzenām, nedaudz nelīdzenām virsmām.


Putu aizmugure


Lente slāpē vibrācijas un kompensē dažādu materiālu atšķirīgo izplešanās uzvedību.



Augsta noturība pret temperatūru, UV starojumu un laikapstākļiem


  • Līmlenti var lietot gan telpās gan ārpus tām

  • Nezaudē līmes stiprību augstākā temperatūrā

Lietošanas instrukcijas ir ieteikumi, kas balstīti uz mūsu veiktajiem testiem un pieredzi. Pirms katras lietošanas reizes veiciet savus testus. Lielā izmantošanas veidu skaita, kā arī uzglabāšanas un lietošanas nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrētas izmantošanas rezultātu. Jebkāda tehniskā informācija vai ieteikums, ko sniedz mūsu bezmaksas klientu serviss, tiek nodrošināts, neuzņemoties nekādu atbildību, ja vien attiecīgais ieteikums vai informācija nav iekļauti mūsu ar līgumu noteikto pakalpojumu tvērumā vai arī konsultants nav rīkojies apzināti. Mēs nodrošinām mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas produkta uzlabošanas nolūkā.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Dekoratīvu un praktisku rotājumu, emblēmu, burtu, paneļu un kronšteinu piestiprināšanai automobiļu rūpniecības nozarē, kā arī nosaukumu plāksnīšu piestiprināšanai pie mašīnām.

Instrukcijas
  • Pielīmēšanas virsmām jābūt sausām, bez putekļiem, taukiem un silikona.

  • Lai nodrošinātu atbilstošu pielipšanu, lenta ir pietiekami jāpiespiež pie materiāla, pie kura to pielīmē.

  • Optimāla galīgā stiprība tiek panākta pēc 24 stundām

  • Pirms izmantošanas jutīgām (piemēram, PP, PE, gumijas) un porainām (piemēram, koka, dabiskā akmens) virsmām jāveic sākotnēja pārbaude.

  • Ja paredzēts līmēt plastmasu, kas satur plastifikatoru piedevas, plastifikatori var mainīt līmes slāni. Tas ietekmēs līmes sniegumu (jāveic sākotnēja pārbaude)

Līpoša pamatne

Akrilāts

Pamatmateriāls

Polietilēna putas

Krāsa

Antracīta (bāzes materiāls)

Biezums

0,8 mm

Līpspēja pie 25 mm

19 N

Pagarinājums pie pārraušanas

300 %

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-40 to 95 °C

Min./maks. virsmas apstrādes temperatūra

5 to 40 °C

Min. virsmas apstrādes temperatūra

5 °C

Maks. virsmas apstrādes temperatūra

40 °C

Izturība pret ultravioleto starojumu

Jā

Mitrumizturība

Jā

Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma

24 Month

Derīguma termiņa no izgatavošanas datuma saglabāšanas nosacījumi

20 °C temperatūrā un ar mitruma līmeni 50%

Platums

12 mm

Garums

10 m

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija