Aptinamā šļūtene, standarta
Spirālveida kabeļu apvalks, standarta
VADU IZOLĀCIJA-MELNS-(12,0-50,0MM)
Izstr. nr. 077100 80
EAN 4038898904540
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Atzarojumu veidošana iespējama jebkurā vietā.
- Spirālveida struktūra pieļauj atzarojumu veidošanu jebkurā vietā
- Atkārtoti lietojamas
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Vadu apvienošana saišķos un kabeļu aizsardzība kabeļu ražošanā, autotransporta un elektroenerģijas nozarē, kā arī slēdžu un sistēmu izbūvē.
Krāsa | Melns |
Iekšējais diametrs | 8,2 mm |
Min./maks. kūļa diametrs | 12-50 mm |
Sienas biezums | 0,90 mm |
Spoles platums | 12,0 mm |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -30 to 80 °C |
Uzliesmošanas spējas nosacījumi | testēts saskaņā ar UL94 |
Uzliesmošanas spēja | HB |
Materiāls | PE – polietilēns |
Nesatur halogēnu | Jā |