Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Aptinamā šļūtene, standarta

Spirālveida kabeļu apvalks, standarta
VADU IZOLĀCIJA-MELNS-(4,0-20,0MM)

Izstr. nr. 077100 40

EAN 4011231770446

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Aptinamā šļūtene, standarta

Izstr. nr. 077100 40

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 25 m

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Atzarojumu veidošana iespējama jebkurā vietā.
  • Spirālveida struktūra pieļauj atzarojumu veidošanu jebkurā vietā

  • Atkārtoti lietojamas
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Vadu apvienošana saišķos un kabeļu aizsardzība kabeļu ražošanā, autotransporta un elektroenerģijas nozarē, kā arī slēdžu un sistēmu izbūvē.

Krāsa

Melns

Iekšējais diametrs

3,7 mm

Min./maks. kūļa diametrs

4-20 mm

Sienas biezums

0,65 mm

Spoles platums

7,0 mm

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-30 to 80 °C

Uzliesmošanas spējas nosacījumi

testēts saskaņā ar UL94

Uzliesmošanas spēja

HB

Materiāls

PE – polietilēns

Nesatur halogēnu

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija