Ar akumulatoru darbināms tangenciālais trieciena skrūvgriezis ASS 18-1/2 inch HT
Bezvadu tangenciālais triecienskrūvgriezis ASS 18-1/2 collu HT
IMP-SKRŪVM-AKU-(ASS18-1/2 HT)-2X5,0AH
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Maks. griezes moments: 610 Nm
Ierobežota piemērotība riepu maiņai, nav piemērots sērijas skrūvju savienojumiem
Aizsardzība pret pārslodzi
Samazina mašīnas vai akumulatora pārslodzes bojājumu iespēju
Maksimāla veiktspēja ar optimālu dzesēšanu
Četrpolu motors ar labāku jaudas sadali nekā parastajam divpolu motoram
Neliels svars, augstas ietilpības akumulators bez atmiņas efekta
Litija jonu tehnoloģija
Nepārtraukta akumulatora uzlādes uzraudzība
Akumulatorā ir uzlādes stāvokļa rādītājs
Trieciena skrūvgrieži nav griezes momenta skrūvgrieži Savienojumi, kuriem ir nepieciešams konkrēts griezes moments, pēc pievilkšanas ar trieciena skrūvgriezi jāpārbauda ar griezes momenta mērierīci
Datu lapas(X)
Koka/skaidu plākšņu skrūvju, uzgriežņu pievilkšana, cilindru skrūves, stiprinājuma skrūves u.c.
Min./maks. brīvgaitas apgriezienu skaits | 0-1900 U/min(rpm) |
Min./maks. triecienspēks | 0-2200 U/min(rpm) |
Maks. cietas skrūvēšanas ierīces griezes moments | 610 Nm |
Var lietot ar skrūvēm | M20 |
Instrumentu turēšanas ierīce | 1/2 collas, ārējais kvadrāts |
Garums | 226 mm |
Platums | 80 mm |
Augstums | 260 mm |
Mašīnas svars ar uzlādējamu akumulatoru | 3.1 kg |
Uzlādējamu akumulatoru/akumulatoru skaits | 2 Stck(pcs) |
Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda | 5 Ah |
CHRG-AL60-12/18-AS-LI
CASEINRT-HNDTL-(ASS 18-1/2IN HT)
SYSCASE-8.4.2.-FOAMADAPT-ORSY200
SYSTEMKOFFERJa nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai
Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)
2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)
3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.
Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!