Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Ar vienu roku lietojama skava no VIKING ARM

Montāžas instruments - Viking Arm
VIKING ARM STRONG MONTĀŽAS INSTRUMENTS

Izstr. nr. 0714662980

EAN 4065746397568

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Ar vienu roku lietojama skava no VIKING ARM

Izstr. nr. 0714662980
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
Ar vienu roku darbināms montāžas instruments profesionāliem amatniekiem
  • Vēl precīzāka, līdz milimetram precīza regulēšana, ko ļauj panākt uzlabotā kalibrēšanas ierīce

  • Ātru un vienkāršu smagu priekšmetu uzstādīšanu pieļauj 150 kg slodzes ierobežojums

  • Augstu stabilitāti nodrošina ļoti kvalitatīvs oglekļa tērauds ar lielu oglekļa saturu

  • Viegli lietot: tikai ar vienu roku

  • Ideāli izmantojams celšanai, nolaišanai vai fiksācijai, kā arī stiepšanai
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Smagu priekšmetu celšanai, nolaišanai un iespiešanai

Instrukcijas

Fiksācijas instrumentu var nolaist vai atspriegot divējādi: Priekšmetus ar milimetru precizitāti var nolaist ar kreisās puses sviru. Labās puses svira paredzēta pilnīgai atlaišanai

Min./maks. iekšējās iespīlēšanas dziļums

155-380 mm

Maks. ārējās iespīlēšanas dziļums (L1 max.)

215 mm

Pārkare (L2)

38 mm

Profila biezums

6 mm

Profila platums (B)

104 mm

Nostiepšanas spēks

1,5 kN

Maks. iekšējās iespīlēšanas dziļums (L max.)

380 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija