Ar vienu roku pievelkamas spīles
Ar vienu roku pievelkamas spīles
LĪMSPĪLES-300MM
Izstr. nr. 0714662300
EAN 4045989279166
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Spīles var atvērt un izplest ar vienu roku
- Ļoti elastīgs, jo ātrā skava ir pieejama dažādām fiksācijas spējām
- Materiālu droša fiksācija ar fiksēšanas spēku līdz 150 kg
- Piemērots arī apaļām, smailām un slīpām daļām, jo to nodrošina gumijoti aizsargapvalki ar krustenisku rievu
- Var pārveidot arī stiepšanai bez instrumentiem, nospiežot pogu skavas augšdaļā
- Darbs bez grūtībām, ko nodrošina divkomponentu rokturis un visas būtiskās regulēšanas iespējas tieši uz roktura
- Ilgstošu izturību nodrošina ar stiklšķiedru stiprināti fiksēti un bīdāmi plastmasas stieņi
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Maks. ārējās iespīlēšanas dziļums (L1 max.) | 300 mm |
Pārkare (L2) | 100 mm |
Profila biezums | 6 mm |
Profila platums (B) | 20 mm |
Nostiepšanas spēks | 1500 N |
Maks. iekšējās iespīlēšanas dziļums (L max.) | 560 mm |