Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Ar vienu roku pievelkamas spīles

Ar vienu roku pievelkamas spīles 
LĪMSPĪLES-450MM

Izstr. nr. 0714662450

EAN 4045989279173

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Ar vienu roku pievelkamas spīles

Izstr. nr. 0714662450
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
Spīles var atvērt un izplest ar vienu roku
  • Ļoti elastīgs, jo ātrā skava ir pieejama dažādām fiksācijas spējām

  • Materiālu droša fiksācija ar fiksēšanas spēku līdz 150 kg

  • Piemērots arī apaļām, smailām un slīpām daļām, jo to nodrošina gumijoti aizsargapvalki ar krustenisku rievu

  • Var pārveidot arī stiepšanai bez instrumentiem, nospiežot pogu skavas augšdaļā

  • Darbs bez grūtībām, ko nodrošina divkomponentu rokturis un visas būtiskās regulēšanas iespējas tieši uz roktura

  • Ilgstošu izturību nodrošina ar stiklšķiedru stiprināti fiksēti un bīdāmi plastmasas stieņi
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Maks. ārējās iespīlēšanas dziļums (L1 max.)

450 mm

Pārkare (L2)

100 mm

Profila biezums

6 mm

Profila platums (B)

20 mm

Nostiepšanas spēks

1500 N

Maks. iekšējās iespīlēšanas dziļums (L max.)

710 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija