Ar vienu roku vadāma smērvielas padeve, izmantojot cauruli
Ar vienu roku lietojama eļļojamā pistole ar cauruli
EĻĻOJAMĀ PISTOLE (VIENAS ROKAS)
Izstr. nr. 098600001
EAN 4046777439625
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ideāli piemērota grūti sasniedzamām vietām
- Ar ventilācijas un uzpildes nipeli, kā arī pagarinājuma cauruli un eļļošanas uzgali
- Cietas, taisnas caurules
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Instrukcijas
Piemērota 500 g smērvielas un 400 g smērvielas kārtridžiem
Materiāls | Metāls |
Maks. darba spiediens | 260 bar |
Garums | 405 mm |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 1200,000 g |
Padeves tilpums uz gājienu | 0,8 cm³ |