Ārējā vītne, iespraužamais nipelis
Nipelis, ārējā vītne, pneimatiskais
SAVIENOJUMS-PN-AREJ-G1/2IN
Izstr. nr. 06992112
EAN 4011231611862
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Misiņš
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Materiāls | Misiņš |
Savienojuma vītne | ET G 1/2 collas |
Garums (L) | 35 mm |
Virsma | Misiņa pārklājums |
Visu montāžas plākšņu platums (SW) | 24 mm |
Maks. spiediens | 35 bar |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -20 to 100 °C |