Ārējais izvilcējs, trīs kājas, regulējams
Trīs sviru regulējams novilcējs
NOVILCĒJS-3BALST-SPNW250MM
Izstr. nr. 0714523252
EAN 4024835926607
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Divi āķi ar augstuma regulēšanu satver automātiski
Var pielāgot dažādiem satveršanas dziļumiem
Piemērots uz garākām vārpstām uzmontētu aptveru un zobratu noņemšanai
Jo lielāks novilkšanas spēks, jo stingrāk sakļaujas izvilcēja kājas
Tas padara vilkšanu īpaši drošu
Formā kalts korpuss un āķi
Ar gāzi cianēta vārpsta
Precīzi izfrēzētas pēdas
Izņemamās detaļas tiek droši un saudzīgi satvertas
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Ārējās iespīlēšanas dziļums (A) | 250 mm |
Iespīlēšanas dziļums (B) | 260 mm |
Darbvārpstas garums | 250 mm |
Sviru skaits | 3 Stck(pcs) |
Āķa gala garums (E) | 18 mm |
Āķa gala biezums (F) | 3,5 mm |
Āķa platums (D) | 32 mm |
Vītnes izmēri | G 1/2 collas |
Maks. izvilktās daļas svars (t max) | 12 t |