Arkla bultskrūve
DIN 608 gluds tērauds 12.9
LEMEŠU-SKRŪVE-DIN608-12.9-16X65
Izstr. nr. 0228091665
EAN 4053479907406
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Bez pārklājuma
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M16 |
Garums (l1) | 65 mm |
Galvas diametrs (dk) | 28 mm |
Galvas augstums (k1) | 13 mm |
Standarti | DIN 608 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 12.9 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Koniska gremdgalva ar kvadrātveida kaklu |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 2 mm |
Kāta diametrs | 16 mm |
Vītnes garums (metriska vītne) | 35 mm |
Dizains | Ar kvadrātveida kaklu |
Izstrādājuma klase | A |