Askella Correction drošības brilles
Aizsargbrilles Askella
SAFEGOGL-ASKELLA-CLEAR-EN166-PC-2,5DPT
Izstr. nr. 0899103162
EAN 4046777285604
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Šajā sportiskajā modelī ir apvienotas aizsargbrilles un koriģējošās lēcas lasīšanai.
- Lietišķs un viegls dizains
- Ideāli pielāgojas un nosedz acis
- Regulējams deguna tilts, izgatavots no pretslīdes gumijas
- Pieejamas ar dažādu stiprumu darbam ar tuviem priekšmetiem
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Korekcija | 2,5 dpt |
Drošības lēcas krāsa | Dzidrs |
Drošības lēcas materiāls | Polikarbonāts |
UV aizsardzība | 380 nm |
Mehāniskā izturība | F (45m/s) |
Standarti | EN 166, EN 170 |
Drošības lēcas atzīme | 2C-1,2 W 1 FT |