Ass statīvs ar ātrās pielāgošanas iespēju
Ass statīvs, dažādi pielāgojams
STATĪVS-REG-1PĀRIS-(285-425)-3T
Izstr. nr. 06918503
EAN 4062856411368
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ideāli piemērots smagu kravu nostiprināšanai un atbalstīšanai
- Izturīgs ass statīvs no cieta tērauda
- Lieliska stabilitāte
- Daudzpakāpju ātrās atbrīvošanas svira
Piezīme
Vienmēr pārdod pa pāriem
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Kravnesība | 3000 kg |
Min. augstums | 285 mm |
Maks. augstums | 425 mm |
Materiāls | Tērauds |
Krāsa | Melns, Sarkans |
Virsmas laukuma platums | 180 mm |
Virsmas laukuma garums | 205 mm |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 6400,000 g |