Atdalīšanas dakša
Atdalošā dakša
IZSPIEDĒJ DAKŠA 23MM
Izstr. nr. 071552 34
EAN 4011231742726
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Amortizatoru, pārneses sviru, lodbalsta u. c. savienojumu atbrīvošanai.
- Vienkāršs, universāls atdalīšanas instruments. Ķīļa formas dakša veicina darba ātrumu un efektivitāti.
- Atdalošo dakšu var ievietot ļoti šaurās vietās. Detaļas tiek ar spēku atdalītas, ar āmuru sitot pa dakšas roktura galu, vai izmantojot instrumentu kā sviru.
- Atdalošo dakšu nereti var izmantot citu specializēto instrumentu vietā, tādējādi iegūstot daudz ekonomiskāku risinājumu.
- Kalta dakša
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Atveres platums (A) | 23 mm |
Garums (B) | 340 mm |
Iespīlēšanas dziļums (C) | 73 mm |
Roktura diametrs (D) | 20 mm |