Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Atkārtoti uzlādējama LED rokas lampa Ergopower Blade

Bezvadu LED rokas lampa Ergopower Blade
LUKT-AKU-LED-10W-IP65-ERGOPOWER-BLADE

Izstr. nr. 0827940310

EAN 4062856138951

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Atkārtoti uzlādējama LED rokas lampa Ergopower Blade

Izstr. nr. 0827940310
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
Elastīga LED rokas lampa ar šauru gaismekli
  • Pārslēgšanas secība — prožektors/pamata apgaismojums/izslēgts

  • Pamata apgaismojums ar aptumšošanas funkciju — turiet nospiestu pogu

  • Sasniedzot zemāko vai augstāko gaismas līmeni, gaismas indikators īslaicīgi nomirgo

  • Pamata apgaismojuma līmeni var mainīt no 100 līdz 1000 lūmeniem

  • Ar uzlādes statusa indikatoru

  • Šaurs gaismeklis lietošanai šaurās vietās — 9 mm platumā

  • Gaismekli var pagriezt par 120°

  • Magnēts un montāžas āķis lampas apakšā

  • Ar USB C uzlādes pieslēgvietu

  • USB barošanas bloks un USB-C kabelis iekļauti komplektācijā
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Galvenā apgaismojuma gaismas plūsma

1000 lm

Sānu apgaismojuma gaismas plūsma

150 lm

Krāsas temperatūra

6000 K

Min./maks. gaismatdeves periods

2-10 h

Sekundārā apgaismojuma gaismatdeves periods

6 h

Uzlādes laiks

3 h

IP aizsardzības klase

IP 65

Nominālais spriegums

3,7 V/DC

Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda

2600 mAh

Uzlādējama akumulatora/akumulatora veids

Li jonu

Lampas aizsardzības klase

III aizsardzības klase/drošs zemspriegums

Lādētāja aizsardzības klase

Aizsardzības klase II/aizsardzības izolācija

Savienojuma veids

USB

Min./maks. darbības temperatūra

-10 to 40 °C

Spraudņa veids

C

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija