Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Atkārtoti uzlādējama LED rokas lampa Ergopower TINY

LAMP-CORDL-(ERGOPOWER-TINY)

Izstr. nr. 0827950101

EAN 4099618379628

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Atkārtoti uzlādējama LED rokas lampa Ergopower TINY

Izstr. nr. 0827950101

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 1 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Superkompakts un lokāms LED rokas lampa

Atkārtoti uzlādējama LED rokas lampa ar USB-C savienojumu



Gaismas galviņa ir lokāma par 180°



Šaura gaismas galviņa – 12 mm



Aprīkota ar 3 LED – prožektoru, priekšējo un aizmugurējo


  • Prožektoru galviņa 50 lūmeni (3 stundas)

  • Galvenais priekšējais lukturis 50 un 100 lūmeni (6 un 3 stundas)

  • Galvenais aizmugurējais lukturis 100 lūmeni (3 stundas)


Ar klipsi



Ar magnētiem aizmugurē un lampas pamatnē



LED indikators akumulatora stāvokļa norādīšanai



Komplektā ietilpst:


Rokas lampa, USB-A/USB-C uzlādes kabelis

PiezīmeTikai ar USB-C kabeli
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Galvenā apgaismojuma gaismas plūsma

100 lm

Sānu apgaismojuma gaismas plūsma

50 lm

Galvenā apgaismojuma gaismatdeves periods

3 h

Sekundārā apgaismojuma gaismatdeves periods

3 h

Uzlādes laiks

2,5 h

IP aizsardzības klase

IP 20

Nominālais spriegums

3,7 V

Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda

350 mAh

Uzlādējama akumulatora/akumulatora veids

Li jonu

Min./maks. darbības temperatūra

-10 to 40 °C

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija