Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Ātra remonta lenta HR

Blīvlente, ātra remonta lente HR
PAŠVUL.LĪMLENTE-MELNA0,5MM-25,4MMX3,65M

Izstr. nr. 0985077230

EAN 4052712488870

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Ātra remonta lenta HR

Izstr. nr. 0985077230
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
Īpaši izturīga, pašlīmējoša silikona lenta tūlītējam cauruļu un šļūteņu ar spiedienu līdz 8 bar (diametru līdz 1 collai) remontam un blīvēšanai, instrumentu rokturu aptīšanai.
  • Izturība pret dažādiem materiāliem

  • Ūdensnecaurlaidība un hermētiskums tiek nodrošināti dažās sekundēs

  • Īpaši plašs pielietojums

  • Īpaši vienkārša un ātra uzklāšana, kas ir ideāli piemērota arī remonta un avārijas dienestiem

  • Var pielīmēt arī uz mitras un taukainas virsmas, kā arī zem ūdens.

  • Pēc noņemšanas neatstāj paliekas.

  • Noturīga elastība
Piezīme

Lente nav pašlīmējoša. Paredzēta tikai īslaicīgai labošanai. Nevar lietot atkārtoti. Pēc blīvēšanas nav ieteicams mainīt pozīciju.

Izmantošanas joma

Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir mūsu veiktie testi un pieredze; veiciet savas pārbaudes pirms katras lietošanas reizes. Lielā izmantošanas veidu skaita un uzglabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī padomnieks rīkojās apzināti. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpmāku produkta uzlabošanu.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Cauruļvadu ar diametru līdz 1 collai un spiedienu līdz 8 bāriem labošana un blīvēšana

  • Piemēram, apkures, dzesēšanas, ūdens cauruļu un to stiprinājumu blīvēšanai un labošanai

  • Piemēram, radiatoru šļauku, eļļas līniju, dārza laistīšanas šļūteņu, pneimatiskā aprīkojuma blīvēšanai un labošanai

  • Piemēram, būvniecības tehnikas līniju blīvēšanai un labošanai

  • Instrumentu rokturu aptīšanai

  • Citi pielietojumi, piemēram, laivām, karavānām u.c.
Instrukcijas

Uzlīmēta un nostiepta lente pati nodrošina blīvējumu. Sīkāku informāciju skatiet tehnisko datu lapā.

Pamatmateriāls

Silikons

Krāsa

Melns

Platums

25 mm

Garums

3,65 m

Kopējais biezums

0,5 mm

Min./maks. apstrādes temperatūra

-50 to 260 °C

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-60 to 260 °C

Izturība pret ultravioleto starojumu

Mitrumizturība

Izolācijas izturība

15000 V/mm

Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma/nosacījumi

Unlimited / vēsa un sausa uzglabāšanas vieta, nav pakļauta saules gaismas iedarbībai, no 15°C līdz 25°C

Izturība pret

Laikapstākļi

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija