Ātrā sviras skava izgatavots tikai no tērauda
Ātras fiksācijas Spaile - tērauda
ĀT-FIKS-TĒRAUDA-SPĪL-G-L200-B100MM
Izstr. nr. 071467620
EAN 4011231722629
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Viegli un ērti lietojams fiksācijas instruments elastīgai, daudzveidīgai un saudzīgai fiksēšanai
- Augsts elastības līmenis, jo ātrā skava ir izmantojama dažādā fiksācijas platumā
- Precīzs darbs, ko nodrošina pagriežama tērauda spiediena plāksne un precīzi pielāgots sprūdmehānisms
- Ārkārtīgi lielu nodilumizturību nodrošina rūdītas virsmas tērauda spiediena plāksne un no viena gabala kalts bīdāmais stienis, un abi ir arī galvanizēti
- Ilgs izciļņa sviras darbmūžs: svira izgatavota no metālkeramiskā tērauda ar augstu virsmas cietību
- Viegli lietot: tikai ar vienu roku
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Maks. ārējās iespīlēšanas dziļums (L1 max.) | 200 mm |
Pārkare (L2) | 100 mm |
Profila biezums | 9,5 mm |
Profila platums (B) | 19,5 mm |