Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Ātrais savienojums Ārējā vītne

Pneimatiskais MT ātrais savienojums
SAV-QCKACTION-PN-BRS-7.2ET-G1/4IN

Izstr. nr. 06991114

EAN 4011231611695

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Ātrais savienojums Ārējā vītne

Izstr. nr. 06991114
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
Nominālais platums modelim 7.2 = 40 mm²; bloķē vienā virzienā
  • Savienojumu var izveidot dažās sekundēs

  • Universālai lietošanai

  • Noslēgta atbrīvošanas uzmava, tāpēc iekšpusē nav netīrumu

  • Rūdītas fiksācijas tapas, tāpēc nodilumizturīgas

  • Var izmantot kopā ar tērauda nipeļiem

  • Aizsardzība pret koroziju

  • Misiņa sakabes daļas, vienkāršas

  • No nerūsējošā tērauda izgatavotas atsperes un atturgredzeni

  • Darba spiediens 0-35 bāri

  • Temperatūras izturība: no -20 °C līdz +100 °C
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Savienojuma vītne

ET G 1/4 collas

Garums (L)

40 mm

Ārējais diametrs (D)

27 mm

Visu montāžas plākšņu platums (SW)

22 mm

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-20 to 100 °C

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija